Cuscinetto a rulli conici FAG 30309-A>A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:30309-A
FAG:30309-A>A
Rubix:999211227088732
Produttore:0956400880000
EAN:4064327174949
0956400880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30309-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956400880000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30309-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento5200 rpm
Regime limite7600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r125000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
€ 29,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.