Cuscinetto a rulli conici SKF 72212/2/72487/2/Q, Diametro esterno: 123.85 mm | Diametro interno: 53.99 mm | Larghezza: 36.51 mm

Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:72212/2/72487/2/Q
Rubix:160000000367662
Produttore:161479
EAN:7316575460198
CUSCINETTO A RULLI CONICI 72212/2/72487/2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53,99 mm
Diametro esterno123,85 mm
Larghezza36,51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 72212/2/72487/2/Q


I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,51x123,82x123,83 mm
Peso1960 g
Diametro interno53,99 mm
Diametro esterno123,85 mm
Larghezza36,51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r160000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.