Cuscinetto a rulli conici FAG 30320-A, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30320-A
Rubix:160000000375807
Produttore:0167110330000
EAN:4012801195713
0167110330000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30320-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167110330000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30320-A


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,5x215x215 mm
Peso7900 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento2750 rpm
Regime limite3400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr410000 N
Codice doganale84822000
398,59 IVA esclusa
/ Unità
486,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.