Cuscinetto a rulli conici Timken 33109, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33109
Rubix:999180900025613
Produttore:100007420
EAN:0053893259789
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33109

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33109


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio527,1 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.