Cuscinetto a rulli conici FAG 30307-A>A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:30307-A>A
Rubix:999201229090535
Produttore:0946334440000
EAN:4054372365317
0946334440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30307-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946334440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30307-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,54 kg
Serie303
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6600 rpm
Regime limite9700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,75 mm
NormaDIN ISO 355/DIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
€ 17,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.