Cuscinetto a rulli conici FAG 31311-A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31311-A
Rubix:160000000375884
Produttore:0167111730000
EAN:4064327710642
0167111730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167111730000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311-A


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31,5x120x120 mm
Peso1550 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313..-a
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite5900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84822000
59,49 IVA esclusa
/ Unità
72,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.