Cuscinetto a rulli conici FAG 32960-XL, Diametro esterno: 420 mm | Diametro interno: 300 mm | Larghezza: 57 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32960
FAG:32960-XL
Rubix:160000000379987
Produttore:0896678830000
EAN:4054369557183
0896678830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32960-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0896678830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32960-XL


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza57 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Gabbiaacciaio
Regime limite1820 rpm
Larghezza totale del cuscinetto76 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r2040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1170000 N
€ 2218,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2706,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.