Cuscinetto a rulli conici FAG 33214, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33214
Rubix:160000000375934
Produttore:0167141210000
EAN:4012801154901
0167141210000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167141210000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33214


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,2x125x125 mm
Peso2122 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite5500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto41 mm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr210000 N
Codice doganale84822000
€ 70,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.