Cuscinetto a rulli conici FAG 30230-XL, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:30230-XL
Rubix:170000000517908
Produttore:0898412200000
EAN:4054369650525
0898412200000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0898412200000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230-XL


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime limite3200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr550000 N
535,53 IVA esclusa
/ Unità
653,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.