Cuscinetto a rulli conici SKF 30203, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 13.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30203
Rubix:999190200022913
EAN:7316577422781
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza13,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30203


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in un'unica direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza13,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite18000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto13,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
€ 6,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.