Cuscinetto a rulli conici SKF LM 104911/Q, Diametro esterno: 82.55 mm | Larghezza: 16.51 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 104911/Q
Rubix:170000000481737
Produttore:126893
EAN:7316571508146
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 104911/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno82,55 mm
Larghezza16,51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 104911/Q


Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16,56x82,58x82,58 mm
Peso130 g
Diametro esterno82,55 mm
Larghezza16,51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Serielm
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto16,51 mm
Paese d'origineMX
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.