Cuscinetto a rulli conici SKF 31315, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31315
Rubix:999190200022822
EAN:7316577327338
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31315


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Peso3,4 kg
Serie7gb
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
NormaISO 355; ISO 492
Carico statico di base, radiale - C0r245000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
€ 210,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.