Cuscinetto a rulli conici SKF 639068, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:639068
Rubix:160000000367510
Produttore:44224
EAN:7316577098733
CUSCINETTO A RULLI CONICI 639068

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639068


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x95x95 mm
Peso356 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie639068
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r63 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41,8 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 58,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.