Cuscinetto a rulli conici SKF HM 903249/2/210/2/Q, Diametro esterno: 95.272 mm | Diametro interno: 44.462 mm | Larghezza: 30.958 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 903249/2/210/2/Q
Rubix:170000000481663
Produttore:161482
EAN:7316572852422
CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 903249/2/210/2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,462 mm
Diametro esterno95,272 mm
Larghezza30,958 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 903249/2/210/2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,96x95,27x95,27 mm
Peso994 g
Diametro interno44,462 mm
Diametro esterno95,272 mm
Larghezza30,958 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriehm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto30958 mm
NormaDIMENSIONS IN INCHES TO ABMA/AFBMA STANDARD 19:1974 (ANSI B3.19-1975)
Carico statico di base, radiale - C0r122 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 19,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.