Cuscinetto a rulli conici FAG KLM806649-LM806610, Diametro esterno: 88.9 mm | Diametro interno: 53.975 mm | Larghezza: 13.492 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM806649-LM806610
Rubix:999210325074760
Produttore:0382796650000
EAN:4064328811973
0382796650000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM806649-LM806610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno88,9 mm
Larghezza13,492 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382796650000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM806649-LM806610


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,05x88,9x88,9 mm
Peso430 g
Diametro interno53,975 mm
Diametro esterno88,9 mm
Larghezza13,492 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,05 mm
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.