Cuscinetto a rulli conici FAG 31308-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31308-XL
FAG:31308-XL
Rubix:170000000517072
Produttore:0804197980000
EAN:4064327945013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0804197980000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31308-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 9600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 83000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore