Cuscinetto a rulli conici SKF 31322 X/DF, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 63 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31322 X/DF
Rubix:999190200022279
EAN:7316577448774


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31322 X/DF
I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2999,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 3659,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione