Cuscinetto a rulli conici FAG 30202-A>A, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30202-A>A
Rubix:999201229090538
Produttore:0946334950000
EAN:4054372365942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0946334950000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30202-A>A
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302..-a |
| Regime di riferimento | 13500 rpm |
| Regime limite | 23400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 11,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore