Cuscinetto a rulli conici SKF 639175, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 23 mm | Larghezza: 15.73 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:639175
Rubix:160000000367514
Produttore:44232
EAN:7316570002782
CUSCINETTO A RULLI CONICI 639175

Riepilogo info tecniche

Diametro interno23 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15,73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639175


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,73x52x52 mm
Peso152 g
Diametro interno23 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15,73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie639175
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite14000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27,5 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
76,08 IVA esclusa
/ Unità
92,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.