Cuscinetto a rulli conici FAG 30224-XL, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:30224-XL
Rubix:170000000517695
Produttore:0847191330000
EAN:4054369457056


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0847191330000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30224-XL
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 445000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 415000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 249,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore