Cuscinetto a rulli conici FAG 33207-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:33207-XL
Rubix:170000000977952
Produttore:0929897800000
EAN:4054371091491
0929897800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33207-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0929897800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33207-XL


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Gabbiaacciaio
Regime limite12300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r105000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
Codice doganale84822000
24,89 IVA esclusa
/ Unità
30,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.