Cuscinetto a rulli conici FAG 32305-A>A, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32305-A>A
Rubix:999200624016666
Produttore:0946334520000
EAN:4054372365904
0946334520000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32305-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946334520000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32305-A>A


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-a
Regime di riferimento7900 rpm
Regime limite12500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r66000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
18,50 IVA esclusa
/ Unità
22,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.