Cuscinetto a rulli conici Timken 385A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 52.39 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 385

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:385A
Rubix:999200400088470
Produttore:100096875
EAN:0053893020013
TAPERED ROLLER BEARING CONE 385A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza52,39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 385A


Timken Cuscinetto a rulli conici 385

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia in acciaio pressato monoblocco che trattiene i rulli sul cono e li separa in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie di tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,946x74,539x74,539 mm
Peso522 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio522,1 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza52,39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie385
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.