Cuscinetto a rulli conici SKF 48290/Q, Diametro esterno: 172.664 mm | Diametro interno: 127 mm | Larghezza: 41.038 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:48290/Q
Rubix:170000000476079
Produttore:82167
EAN:7316570414554
CUSCINETTO A RULLI CONICI 48290/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno127 mm
Diametro esterno172,664 mm
Larghezza41,038 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 48290/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,1x172,66x172,66 mm
Peso2170 g
Diametro interno127 mm
Diametro esterno172,664 mm
Larghezza41,038 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 160,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.