Cuscinetto a rulli conici SKF 32938, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 47.85 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32938
Rubix:160000000363060
Produttore:38109
EAN:7316577120779


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 47,85 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32938
Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x260x260 mm |
|---|---|
| Peso | 6910 g |
| Diametro interno | 190 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 47,85 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 329 |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7650000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 443000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 746,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione