Cuscinetto a rulli conici SKF 31308 J2/QCL7C, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 25.46 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31308 J2/QCL7C
Rubix:160000000363072
Produttore:37379
EAN:7316577093080
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31308 J2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25,46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31308 J2/QCL7C


Cuscinetti a rulli conici, a una corona, gabbia a finestra in lamiera d'acciaio SKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso716 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza25,46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.