Cuscinetto a rulli conici SKF 33018, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33018
Rubix:999190200022855
EAN:7316577327826
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33018

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33018


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto39 mm
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr266000 N
€ 121,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.