Cuscinetto a rulli conici Timken 5595, Diametro esterno: 120.251 mm | Diametro interno: 65.883 mm | Larghezza: 43.764 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:5595
Rubix:999200400090995
Produttore:100126689
EAN:0053893143743
TAPERED ROLLER BEARING CONE 5595

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65,883 mm
Diametro esterno120,251 mm
Larghezza43,764 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 5595


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,764x93,726x93,726 mm
Peso1362 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,332x116,332x49,022 mm
Peso imballaggio1362,1 g
Diametro interno65,883 mm
Diametro esterno120,251 mm
Larghezza43,764 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,3 kg
Serie5500
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto43,764 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r327000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.