Cuscinetto a rulli conici NSK 30309J, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 27.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30309J
Rubix:999250617006569
Produttore:30309J N
EAN:0029176001017
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30309J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30309J


I cuscinetti a rulli conici NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.