Cuscinetto a rulli conici FAG 32008-X-XL, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 14.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32008-XA
FAG:32008-X-XL
Rubix:160000000375730
Produttore:0783816300000
EAN:4047643099363
0783816300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32008-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0783816300000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32008-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza14,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite12800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84822000
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.