Cuscinetto a rulli conici NSK 31311J, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 31.5 mm
Cuscinetti a rulli conici a una corona, NSK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:31311J
Rubix:999250617006566
Produttore:31311J N
EAN:0029176023118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 31311J
I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1560 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione