Cuscinetto a rulli conici Timken 14123A, Diametro esterno: 69.01 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 26.98 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 14000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:14123A
Rubix:999200400082815
Produttore:100039040
EAN:0053893181370
TAPERED ROLLER BEARING CONE 14123A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno69,01 mm
Larghezza26,98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 14123A


Timken Cuscinetto a rulli conici 14000

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia in acciaio pressato monopezzo che trattiene i rulli sul cono e li mantiene equidistanti. Sono inoltre disponibili gabbie di tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni per differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini per macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,721x50,98x50,98 mm
Peso240 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio240 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno69,01 mm
Larghezza26,98 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie14000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.