Cuscinetto a rulli conici SKF 32319, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 71.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32319
Rubix:999190200022845
EAN:7316577328038
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32319


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza71,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 483,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 589,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.