Cuscinetto a rulli conici NTN 4T-30205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 16.25 mm
NTN - Cuscinetti a rulli conici - 30244
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NTN:4T-30205
Rubix:999221130039491
EAN:4547359003178




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4T-30205
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x52x16,25 mm |
|---|---|
| Peso | 158 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 16,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiale | acciaio cementato |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione