Cuscinetto a rulli conici NSK 32208J, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 24.75 mm

Cuscinetto a rulli conici 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:32208J
Rubix:999180600083900
Produttore:32208J N
EAN:00029176001185
CUSCINETTO 32208J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 32208J


Suffisso "J": Diametro della pista dell'anello esterno piccolo, angolo di contatto e larghezza dell'anello esterno secondo ISO 355.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.