Cuscinetto a rulli conici FAG 32313-BA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32313-BA
Rubix:160000000375855
Produttore:0167130600000
EAN:4064328809192
0167130600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32313-BA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167130600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32313-BA


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x140x140 mm
Peso3640 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-ba
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite5000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr248000 N
Codice doganale84822000
€ 140,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.