Cuscinetto a rulli conici Timken HM803146-70016, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 60 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici HM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:HM803146-70016
Rubix:999200400097910
Produttore:100100399
EAN:0053893691275
TAPERED ROLLER BEARING CONE HM803146

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE HM803146


I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Questo cono deve essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,37x69,215x69,215 mm
Peso585 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)87,884x87,884x37,846 mm
Peso imballaggio585,1 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriehm
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.