Cuscinetto a rulli conici SKF 32924, Diametro esterno: 165 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 30.86 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32924
Rubix:160000000363055
Produttore:38097
EAN:7316570642445
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32924

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza30,86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32924


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,86x165x165 mm
Peso1756 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza30,86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3050000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr204000 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 186,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.