Cuscinetto a rulli conici SKF 3782/Q, Diametro esterno: 86.73 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 30.54 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3782/Q
Rubix:170000000475971
Produttore:298059
EAN:7316573306542
CUSCINETTO A RULLI CONICI 3782/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno86,73 mm
Larghezza30,54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 3782/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,54x86,73x86,73 mm
Peso691,8 g
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno86,73 mm
Larghezza30,54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.