Cuscinetto a rulli conici FAG 32938-XL, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 190 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32938
FAG:32938-XL
Rubix:999201229090493
Produttore:0938825720000
EAN:4054372130465


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0938825720000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32938-XL
Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 329 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 1550 rpm |
| Regime limite | 3000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 750000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 435000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 508,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 620,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione