Cuscinetto a rulli conici Timken 1680, Diametro esterno: 66.675 mm | Diametro interno: 33.338 mm | Larghezza: 20.638 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:1680
Rubix:999200400083032
Produttore:100055894
EAN:0053893104485
TAPERED ROLLER BEARING CONE 1680

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno66,675 mm
Larghezza20,638 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 1680


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,638x49,591x49,591 mm
Peso173 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)60,452x60,452x26,924 mm
Peso imballaggio172,8 g
Diametro interno33,338 mm
Diametro esterno66,675 mm
Larghezza20,638 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,3 kg
Serie1600
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto20,638 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r57900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.