Cuscinetto a rulli conici SKF 31311, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 31.5 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31311
Rubix:999190200022820
EAN:7316577327314


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore