Cuscinetto a rulli conici Timken 17887, Diametro esterno: 79.985 mm | Diametro interno: 45.23 mm | Larghezza: 20.638 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:17887
Rubix:999200400083098
Produttore:100047437
EAN:0053893194646
TAPERED ROLLER BEARING CONE 17887

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,23 mm
Diametro esterno79,985 mm
Larghezza20,638 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 17887


I cuscinetti a rulli conici a fila singola sono i più basilari e ampiamente utilizzati e sono costituiti da un gruppo cono e una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il gruppo anello interno e l‘anello esterno. In genere è montato in coppie opposte su un albero.
Questo cono dovrà essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio pressato monopezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie con perni.

Applicazioni

Ruote anteriori del veicolo; configurazioni differenziale e pignone; rulli del trasportatore; mandrini per attrezzi macchine; ruote del rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20,638x61,595x61,595 mm
Peso247 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio246,8 g
Diametro interno45,23 mm
Diametro esterno79,985 mm
Larghezza20,638 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Seriets (tapered single)
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto19,842 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r83300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.