Cuscinetto a rulli conici FAG 33030-XL, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:33030-XL
Rubix:170000000517694
Produttore:0845605090000
EAN:4064328809727
0845605090000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33030-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0845605090000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33030-XL


Cuscinetti a rulli conici 330, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8100 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Gabbiaacciaio
Regime limite3450 rpm
Larghezza totale del cuscinetto59 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r890000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr550000 N
Codice doganale84822000
446,03 IVA esclusa
/ Unità
544,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.