Cuscinetto a rulli conici SKF 32021 X, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32021 X
Rubix:999190200022947
EAN:7316577005700
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32021 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32021 X


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. L'ampiezza dell'angolo di contatto, che di solito è compreso tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 109,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.