Cuscinetto a rulli conici Timken LM67048/LM67010, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 16.764 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:LM67048/LM67010
Rubix:999200400099856
Produttore:200127488
EAN:0053893658186




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM67048/LM67010
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più ampiamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Di solito viene montato come uno di una coppia opposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a fila singola possono essere "regolati" al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti a rulli conici a fila singola hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro la costola maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così correttamente allineati e posizionati contro la costola maggiore del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x28x62 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x28x62 mm |
| Peso imballaggio | 180 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,18 kg |
| Serie | lm67000 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,875 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione