Cuscinetto a rulli conici FAG 32010-X-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:32010-X-XL
FAG:32010-X-XL
Rubix:160000000375732
Produttore:0849114410000
EAN:4064327907882


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0849114410000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32010-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 10500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 94000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 79000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore