Cuscinetto a rulli conici SKF LM 29711/Q, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 54.33 mm | Larghezza: 15.75 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 29711/Q
Rubix:170000000481755
Produttore:66732
EAN:7316570587395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 15,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 29711/Q
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,75x65,09x65,09 mm |
|---|---|
| Peso | 85,3 g |
| Diametro interno | 54,33 mm |
| Diametro esterno | 65,088 mm |
| Larghezza | 15,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Paese d'origine | IN |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione