Cuscinetto a rulli conici SKF 32226, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 67.75 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32226
Rubix:999190200022959
EAN:7316577327727
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza67,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32226


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza67,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto67,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
€ 596,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 727,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.