Cuscinetto a rulli conici FAG 30311-XL, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:30311-XL
FAG:30311-XL
Rubix:170000000517848
Produttore:0883543770000
EAN:4054369278491
0883543770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30311-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0883543770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30311-XL


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r175000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr189000 N
Codice doganale84822000
€ 47,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.